曜日別特売

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)
付属品
取付座金(木扉用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
左右区別
機種
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37943053SLS-ELAN-MR S-右用M扉トルク:4.90~7.35(50~75)
7,1506,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
37943062SLS-ELAN-ML S-左用M扉トルク:4.90~7.35(50~75)
7,1506,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37943071SLS-ELAN-HR S-右用H扉トルク:7.35~9.80(75~100)
7,1506,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37943087SLS-ELAN-HL S-左用H扉トルク:7.35~9.80(75~100)
7,1506,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
83581096SLS-ELAN-HR S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)右用H扉トルク:7.35~9.80(75~100)
6,1605,890
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
65455437SLS-ELAN-HR S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)右用H扉トルク:7.35~9.80(75~100)
7,1506,198
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37943071
2017-04-05
用途: 跳ね上げの扉に取り付け
地職技建建設業・工事業

重たい板の扉でしたが、
楽々開き、保持するのでたすかります。
また閉めるとき、途中からユックリになるのが良いですね。
開く時も、後半ユックリになったら言う事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする