LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 取手 GF-100
別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット~となります。
材質
ABS樹脂、アルミシート
全長(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
23
質量(g)
21
仕上
ブラック、ヘアーライン仕上
ピッチP(mm)
82
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925325
GF-100
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください