LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V
開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
仕様
扉幅:800 mm以下
扉高さ:1760~2300 mm
扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
開き方
垂直収納
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37943893
TSSL-2VD600
-
-
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943902
TSSL-2VD800
-
-
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943911
TSSL-2VD900
-
-
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943927
TSSL-2VH
-
鋼/ホワイト塗装
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943936
TSSL-2VP
-
鋼/有色クロメート処理
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943945
TSSL-600SV
ステンレス鋼(SUS304)炭素鋼球
-
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943954
TSSL-800SV
ステンレス鋼(SUS304)炭素鋼球
-
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37943963
TSSL-900SV
ステンレス鋼(SUS304)炭素鋼球
-
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください