LAMP(スガツネ工業)
表示器付ラッチ錠 ET-70DN
適応パネル厚は13、16、20mmです。
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
同シリーズの蝶番もあります。
付属品
六角棒スパナ(非常解錠用)
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様
段付
推奨ねじ
本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー
適合パネル厚さ(mm)
扉:13/16、側板:13/16/20
内容量
1個
注意
取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
扉の側板のかぶり代は現場納まりに応じ26~50 mmで指定してください。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37957324
ET-70DN
¥
6,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください