曜日別特売

水平収納扉 ALT-3H

水平収納扉 ALT-3H - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。
スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。

仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下
扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm
扉厚:18~20 mm以下
扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)開き方水平収納ホワイト内容量1個
注意
扉を閉じる時は、扉を最後まで引き出してから閉じてください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37943211DU19-B4SBR
440
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37943211
2015-06-28
用途: マガジンラックで面陳させるための扉の開閉補助ローラーとして

ベアリングを採用しているため、動きもスムーズ!ローラーのゴム部分も適度な軟らかさがあるため、滑らかに使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする