※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-ER型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37912621
品番
SUS-ER-65UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
車輪はポリアミド、ウレタン、ハードゴムがあります。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪
ウレタン車
車輪径D(Φmm)
65
取付高H(mm)
82
車輪幅W(mm)
21
穴径d(Φmm)
6.5
耐荷重(N)
400
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
70
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
56
質量(g)
135
形状
固定車
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪