レバーハンドル HCSA138型(玄関錠)

レバーハンドル HCSA138型(玄関錠) - LAMP(スガツネ工業)レバーハンドル HCSA138型(玄関錠) - LAMP(スガツネ工業)

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。
ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。
表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1
空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。
ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。
空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。
空錠 :錠前が付かない
玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ
(玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)
表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ
間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ
LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。

付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別玄関錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37870122HCSA138SF11G
33,350
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする