取付ブラケット CWB-32CLM
マグナロック M32型を取り付けるためのブラケットです。
スペーサーとして使うほか、6個の取付穴を利用して木製枠、コンクリート枠など、直接取り付けにくい場所への設置にも使用できます。
仕上シルバーアルマイト処理
材料アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
マグナロック M32型を取り付けるためのブラケットです。
スペーサーとして使うほか、6個の取付穴を利用して木製枠、コンクリート枠など、直接取り付けにくい場所への設置にも使用できます。