LAMP(スガツネ工業)
調節式ベンチレーター 3-3030
プラスチックのダイヤルを回すことで、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質
アルミ合金
形状
角型
色
ホワイト
質量(g)
460
外形寸法D(mm)
300
仕上
塗装
取付け方法
面付
アズワン品番
64-6762-91
空気流通面積(mm
2
)
25200
内容量
1個
注意
木ねじ以外で本体を取り付ける場合は、アルミニウム合金製ネットにあらかじめ穴加工してください。
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37900222
3-3030
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください