調節式ベンチレーター 3-5009

調節式ベンチレーター 3-5009 - LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-5009 - LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-5009 - LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-5009 - LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-5009 - LAMP(スガツネ工業)

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。

材質アルミ合金形状角型質量(g)275外形寸法D(mm)91取付け方法面付外形寸法L(mm)501空気流通面積(mm2)11200内容量1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379003173-5009WTホワイト塗装64-6763-02
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
379003263-5009BRブラウン塗装64-6763-01
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
379003353-5009ASシルバーアルマイト64-6762-99
11,600
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする