LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ ALU25型
(1件のレビュー)
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
色
ブラック
材質
アルミ合金、ポリアミド
形状
丸型
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
注意
上から押し込むように取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37899626
ALU25-20-325
66
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
37899635
ALU25-20-330
86
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください