NOK
Oリング フッ素 4DG
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質
JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)
5.7±0.13
種類
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-15~200(MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
F201
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37977615
4DG -305
304.3(±2.69)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977624
4DG -310
309.3(±2.72)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977633
4DG -315
314.3(±2.76)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977642
4DG -320
319.3(±2.80)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977651
4DG -325
324.3(±2.83)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977667
4DG -330
329.3(±2.87)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977676
4DG -340
339.3(±2.94)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977685
4DG -345
344.3(±2.98)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977694
4DG -350
349.3(±3.01)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977703
4DG -355
354.3(±3.05)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977712
4DG -360
359.3(±3.08)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977721
4DG -370
369.3(±3.16)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37977737
4DG -375
374.3(±3.20)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977746
4DG -380
379.3(±3.24)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977755
4DG -385
384.3(±3.28)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977764
4DG -390
389.3(±3.32)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977773
4DG -395
394.3(±3.35)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977782
4DG -400
399.3(±3.38)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977791
4DG -405
404.3(±3.60)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977807
4DG -410
409.3(±3.60)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977816
4DG -415
414.3(±3.60)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977825
4DG -420
419.3(±3.60)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977834
4DG -425
424.3(±3.60)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977843
4DG -430
429.3(±3.60)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977852
4DG -435
434.3(±3.60)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977861
4DG -440
439.3(±3.60)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977877
4DG -445
444.3(±3.60)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977886
4DG -450
449.3(±3.60)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977895
4DG -455
454.3(±4.00)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977904
4DG -460
459.3(±4.00)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977913
4DG -470
469.3(±4.00)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977922
4DG -490
489.3(±4.00)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37977931
4DG -500
499.3(±4.00)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください