手すりKSタイプI型
すっきりとシンプルなフォルム。住宅からパブリックまでどんな空間にもピッタリの手すりです。
材質ステンレス
棒径(Φmm)32
耐荷重(N)最大590
内容量1個
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重590N(60kgf)です。それ以上の荷重を加えると外れてケガをする恐れがあります。※浴槽など水に浸かる恐れのある場所には取り付けないでください。
※AYボルト使用の場合は、コンクリート壁に確実に固定できるよう壁仕上げ材(モルタル、モルタル+タイル等)の厚みは20mm以下としてください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。故障、破損、ケガをする恐れがあります。