INAX(LIXIL) INAX(LIXIL)の 配管・水廻り設備部材 INAX(LIXIL)の 水廻り部材 INAX(LIXIL)の トイレ用品 スペア付ワンタッチ式紙巻器(ステンレス仕様) スペア付ワンタッチ式紙巻器(ステンレス仕様) 注文コード 材質ステンレス(ヘアライン) 仕様ワンタッチ式 適合ペーパー幅106~116mm 寸法(mm)192×140×277 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KF-42MS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38022433 KF-42MS ¥29,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トイレ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラーショップ ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーション 税込¥1,099 ¥999 アラウーノL150配管セット 床排水マルチタイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ アラウーノL150配管セット 壁排水タイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ MOU ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーション 税込¥1,648 ¥1,498 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ アラウーノL150配管セット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ トイレットペーパーホルダー ダブル ポッシュリビング 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ トイレットペーパーホルダー ポッシュリビング 税込¥1,978 ¥1,798 排水偏芯アダプター カクダイ 税込¥5,058 ¥4,598 アラウーノL150配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ウォールサニタリーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ ロータンク洗浄管 カクダイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ トイレットペーパーホルダー ダブル ポッシュリビング 税込¥6,048 ¥5,498 ウォールサニタリーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ マグネットサニタリーシリコーンスポンジ タワー ホワイト 山崎実業 税込¥990 ¥900 バスケットへ ワンタッチペーパーホルダー NewHikari 税込¥967~ ¥879~ アラウーノVリモコン Panasonic(パナソニック) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 特ベンド カクダイ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ さしこみベンド カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材トイレ用品トイレ設備用品ペーパーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります ペーパーホルダー 手すり・背もたれ ベビーシート スイッチ類 ダストボックス シェアする マイページ 最近見た商品