曜日別特売

2口ホーム水栓

2口ホーム水栓 - INAX(LIXIL)
(25件のレビュー)
呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19388793LF-7Y-13-U寒冷地
22,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38023255LF-7Y-13一般地
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38023255LF-7Y-1319388793LF-7Y-13-ULF-7Y-13 2口ホーム水栓 INAX(LIXIL) 193887932口ホーム水栓INAX(LIXIL)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023255
2021-09-11
用途: 外部用の蛇口をもう1つ増設

既存の蛇口からパイプを連結して2個目の蛇口を増設する必要が無い1石2鳥のホーム水栓ですね。非常に便利で重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 38023255
2020-08-05
用途: 手洗いと散水の同時使用に
個人のお客様

メーカー品でコスパも良く購入しました。
安心して使えると言うのが一番です。

対象商品 : 19388793
2019-02-09
用途: 水道配管
農・林・水産業

品質的には問題ない。あとは寿命のみきになる。価格的には圧倒的に安く満足。

対象商品 : 38023255
2017-10-03
用途: 菜園と、庭の両方を同時に使用したり、とても便利です。

菜園と、庭の両方を同時に使用したり、とても便利です。

対象商品 : 19388793
2016-10-29
用途: 洗濯時

購入使用していますが、トラブル無しです。安くて良いです。

対象商品 : 19388793
2016-10-14
用途: 水道工事保守用

何ら問題は有りません ホース口が軽く回るのでびっくりしました

対象商品 : 38023255
2016-01-11
用途: 蛇口

散水ホースを付けているので
2口にするといちいち外さずに済むので大変便利

対象商品 : 38023255
2015-01-28
用途: 洗濯など

店頭販売の同等品より激安でありながら、高品質である。このような満足感はめったに味わえない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする