流し用混合水栓

流し用混合水栓 INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

適合場所流し 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)24±2(2個) 吐水口長さ(mm)190 湯水芯々(mm)203 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38025023 SF-130DC-G
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38025032 SF-130DC-G-U
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38025023
2017-12-20
用途:
古い流し台混合栓の交換

2穴ピッチ203の交換に経済的です。吐水は静かです。ケレップの交換も簡単で経済的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする