3WAYインバーター(DC12V用)

3WAYインバーター(DC12V用) - Meltec(大自工業)

インバーターは車内のコンセント!車内で家電を楽しもう!

用途12V車専用インバーター種別3WAYインバーター出力電圧(V)AC100(USB/DC5)入力電圧(V)DC12口数USB×2口、DC12V×1口、AC100V×2口出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80出力電流(mA)(USB)合計1000内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
定格出力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
連続出力電力(W)
ヒューズ
瞬間出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40465022HC-1000約1600(バッテリー接続コード)0.51000約137×280×70最大1200(2分)本体内蔵最大1800
オープン
取扱い終了
代替品有
40465031HC-1500約1900(バッテリー接続コード)0.51500約137×300×70最大1700(2分)本体内蔵最大2000
オープン
取扱い終了
代替品有
37993855HC-150約540(カープラグコード)1130約137×151×70最大150(2分)15Aガラス管(カープラグ内)最大180
オープン
取扱い終了
37993864HC-300約700(カープラグコード)1300(カープラグ使用時/130)約137×195×70最大500(カープラグ使用時/最大150)(2分)カープラグコード使用時/15Aガラス管(カープラグ内)、
バッテリークリップ使用時/本体内蔵
最大600(カープラグ使用時/最大180)
オープン
取扱い終了
37993873HC-500約930(バッテリー接続コード)1500約137×220×70最大620(2分)本体内蔵最大700
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40465022HC-100049465395SIV-1000HC-1000 USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業) 49465395USB&コンセント 静音タイプ DC12V用Meltec(大自工業)1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40465031HC-150049465404SIV-1500HC-1500 USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業) 49465404USB&コンセント 静音タイプ DC12V用Meltec(大自工業)1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする