HC-150 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 37993855

HC-150 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 37993855 HC-150 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 37993855

3WAYインバーター(DC12V用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37993855 品番HC-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

インバーターは車内のコンセント!車内で家電を楽しもう!

用途
12V車専用インバーター
ビデオカメラ、デジタルカメラ、LED照明、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話、ノートパソコン
種別3WAYインバーター 質量(g)約540 コード長さ(m)(カープラグコード)1 出力電圧(V)AC100(USB/DC5) 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)130 口数USB×2口、DC12V×1口、AC100V×2口 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×151×70 連続出力電力(W)最大150(2分) 出力電流(mA)(USB)合計1000 ヒューズ15Aガラス管(カープラグ内) 瞬間出力(W)最大180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする