KHK(小原歯車工業)
BG ウォームホイール モジュール6
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
材質
CAC502(PBC2)
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
6.6
モジュール
6
寸法L(mm)
-
ねじれ
右方向
穴径A(Φmm)
25(H7)
寸法J(mm)
100
ねじ穴
-
バックラッシ(mm)
0.22~0.42
歯幅E(mm)
52
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
72
のど径D(Φmm)
132
歯先円直径D'(Φmm)
136
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
許容トルク(N・m)
ねじれ角
基準円直径C(Φmm)
相手条数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38015476
BG6-20R1
20
(歯面強さ)
(30rpm時)232
(100rpm時)185
(300rpm時)144
115
(900rpm時)99.2
(1200rpm時)88.8
4°06′
120.34
1
¥64,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
38015485
BG6-20R2
10
(歯面強さ)
(30rpm時)235
(100rpm時)183
(300rpm時)136
109
(900rpm時)92.3
(1200rpm時)82
8°18′
121.38
2
¥64,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください