CG ウォームホイール モジュール6

CG ウォームホイール モジュール6 - KHK(小原歯車工業)

低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。

モジュール6材質FC200ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.22~0.42内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38016316CG6-20R110013252--120.3413625(H7)100207220
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38016334CG6-30R11001925215155180.5119625(H7)130207230
12,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
38016352CG6-40R11002525215213240.6825625(H7)160207240
17,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
38016361CG6-50R11003125216275300.8531625(H7)190207250
24,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
38016386CG6-60R11203725217336361.0237625(H7)220207260
32,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
38016325CG6-20R210013252--121.3813625(H7)100207220
9,500
取扱い終了
返品不可
38016343CG6-30R21001925215155182.0619625(H7)130207230
12,690
取扱い終了
返品不可
38016377CG6-50R21003125216275303.4431625(H7)190207250
24,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38016316CG6-20R107138835CG6-20R1CG6-20R1 CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 07138835CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
38016334CG6-30R107138853CG6-30R1CG6-30R1 CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 07138853CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
38016352CG6-40R107138871CG6-40R1CG6-40R1 CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 07138871CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。
38016361CG6-50R107138887CG6-50R1CG6-50R1 CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 07138887CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました。
38016386CG6-60R107138905CG6-60R1CG6-60R1 CGウォームホイール KHK(小原歯車工業) 07138905CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする