曜日別特売

GC-I ギヤカップリング外筒

GC-I ギヤカップリング外筒 - KHK(小原歯車工業)GC-I ギヤカップリング外筒 - KHK(小原歯車工業)

取付け、取はずしが簡単です。
多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。

形状T1材質(本体)S45C種類ギヤタイプ表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理バックラッシ(mm)0.40~0.60内容量1個
注意
※2020年10月製造分より、表面処理が三価クロメートめっき処理から黒染処理へ順次変更となります。(従来製品と互換性において機能、品質上の問題はありません。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
歯幅E(mm)
歯先円直径A(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38017314GC1-I68254650
4,430
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
38017323GC2-I105367680
9,050
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38017332GC3-I14548100105
17,630
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする