曜日別特売

陸上ポンプMP形

陸上ポンプMP形 - 寺田ポンプ製作所

・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現
・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応
・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易
・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能
・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全20種類を絞り込む
口径(Φmm)
電動機出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
電動機出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38036914MPT1-0021R-100V-50HZ250.3100単相100V50140.025
160,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38036923MPT1-0021TR-200V-50HZ250.3200三相200V50140.025
160,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38036932MP2N-0021R-100V-50HZ320.2100単相100V5070.08
156,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38036941MP2N-0021TR-200V-50HZ320.2200三相200V5070.08
156,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38036957MPT2-0041R-100V-50HZ320.5100単相100V50180.055
194,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
38036966MPT2-0041TR-200V-50HZ320.5200三相200V50180.055
194,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
38036975MP3N-0041R-100V-50HZ400.4100単相100V507.50.12
186,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
38036984MP3N-0041TR-200V-50HZ400.4200三相200V507.50.12
186,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
38037011MPT1-0021R-100V-60HZ250.3100単相100V60140.025
160,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38037027MPT1-0021TR-200V-60HZ250.3200三相200V60140.025
160,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38037036MP2N-0021R-100V-60HZ320.3100単相100V607.50.08
156,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38037045MP2N-0021TR-200V-60HZ320.3200三相200V607.50.08
156,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
地域運賃
38037054MPT2-0041R-100V-60HZ320.5100単相100V6018.50.06
194,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
38037063MPT2-0041TR-200V-60HZ320.5200三相200V6018.50.06
194,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
38037072MP3N-0041R-100V-60HZ400.5100単相100V609.50.11
186,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
38037081MP3N-0041TR-200V-60HZ400.5200三相200V609.50.11
186,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
38036993MPT3-0071R-200V-50HZ400.8-三相200V5019.50.1
110,900
取扱い終了
代替品有
38037002MP4N-0071R-200V-50HZ500.75-三相200V508.50.24
111,900
取扱い終了
代替品有
38037097MPT3-0071R-200V-60HZ400.85-三相200V60210.11
110,900
取扱い終了
代替品有
38037106MP4N-0071R-200V-60HZ500.75-三相200V6080.24
168,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38036993MPT3-0071R-200V-50HZ02152123MPT3-0071RMPT3-0071R-200V-50HZ セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 02152123セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
38037002MP4N-0071R-200V-50HZ02152071MP4N-0071RMP4N-0071R-200V-50HZ セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 02152071セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
38037097MPT3-0071R-200V-60HZ03329164MPT3-0071RMPT3-0071R-200V-60HZ セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 03329164セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
38037106MP4N-0071R-200V-60HZ03329112MP4N-0071RMP4N-0071R-200V-60HZ セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 03329112セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする