曜日別特売
MP3N-0041TR-200V-60HZ 陸上ポンプMP形 寺田ポンプ製作所 38037081

陸上ポンプMP形MP3N-0041TR-200V-60HZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
周波数(Hz)60
電動機出力(kW)0.5
口径(Φmm)40
電圧(V)200
内容量1台注文コード38037081品番MP3N-0041TR-200V-60HZ
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現
・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応
・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易
・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能
・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ

口径(Φmm)
40
電動機出力(kW)
0.5
電圧(V)
200
電源
三相200V
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
9.5
吐出量(m3/min)
0.11
種類
セルプラポンプ
同期速度(min-1)
3600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする