既設対応 ガス発電/燃料電池 リニューアルボックス

既設対応 ガス発電/燃料電池 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 既設対応 ガス発電/燃料電池 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコウィル、エネファームに対応可能になります。

用途住宅用 適合機器(収納機器)BWJ3203(20A) 縦(mm)325 内容量1個
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38197083 BQE325G BQR・BQE共用タイプ 124 150 310×135×30
17,600
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38197101 BQE325WG BQR・BQE共用タイプ 124 314 310×299×30
20,600
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38197117 BQE825WG BQR・BQE共用タイプ 111 314 310×299×30
20,200
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38197092 BQE825G BQR・BQE共用タイプ 111 150 310×135×30
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38197126 BQC325G BQCタイプ 110 150 310×135×30
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38197135 BQC825G BQCタイプ 97 150 310×135×30
12,930
 
 
取扱い終了

返品不可
38197144 BQC325WG BQCタイプ 110 314 310×299×30
15,550
 
 
取扱い終了

返品不可
38197153 BQC825WG BQCタイプ 97 314 310×299×30
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38197092 BQE825G 63661799 BQE825GK BQE825GK リニューアルボックスガス発ELB20A Panasonic(パナソニック) 63661799 リニューアルボックスガス発ELB20A Panasonic(パナソニック) 1面 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする