グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ

グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)

JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。

端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3) フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数・素子数
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38178287 BDR2151 2P2E 15 AC100/200、AC200 0.48 (動作時のみ)200
13,750
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38178296 BDR3251 3P3E 25 AC200 0.72 (動作時のみ)300
20,700
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38178305 BDR30132 3P3E 1.3 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38178314 BDR30262 3P3E 2.6 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38178323 BDR30422 3P3E 4.2 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
38178332 BDR30552 3P3E 5.5 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
38178341 BDR30742 3P3E 7.4 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
38178357 BDR3102 3P3E 10 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38178366 BDR3152 3P3E 15 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
38178375 BDR3252 3P3E 25 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38178384 BDR3322 3P3E 32 AC200 0.72 (動作時のみ)150
20,700
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする