グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ YR型 モータ保護用 瞬時励磁式 JIS協約形シリーズ
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC200専用
寸法(mm)(H)96.7×(W)100×(D)60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.85
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
相線式3Φ3W・1Φ3W
動作時間(漏電)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性25万回万以上
電気的開閉耐久性10万回以上
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
引外し方式熱動・電磁式
内容量1個
注意
※逆接続不可。※使用する電線は、定格電流値に合った適合電線サイズを選定してください。
※3Pタイプを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※警報スイッチ・補助スイッチは、端子台式(3端子)です。
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。(電気的開閉機能:10万回)(AC3-5-4-3)
※本品は、永久磁石を内蔵していますので、金属粉が付着しない様に取り扱いください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※周波数制御(インバータ等)回路には使用できません。
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07