単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BCW-N型 単相3線専用 ボックス内取付用端子カバー付
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用(単3)
表示方式(過電圧)機械式釦
相線式1Φ3W
動作時間(過電圧)0.5秒以内
動作電圧(過電圧)130±5
リード線(過電圧検出)0.5mm2)×L500mm
内容量1個
注意
※逆接続不可。※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※過電流引き外し方式の電磁タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※線間絶縁抵抗測定は、負荷側の電線をはずして行ってください。
※過電圧検出リード線はブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側(N相)端子に確実に接続してください。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※単3中性線欠相保護付ブレーカについて、トランシーバ等の無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
遮断 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38177413 | BCW3205 | 61364697 | BCWN320 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177422 | BCW3305 | 61364706 | BCWN330 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177431 | BCW32015 | 61364715 | BCWN3201 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177447 | BCW33015 | 61364724 | BCWN3301 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177456 | BCW3405 | 61364740 | BCWN340 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥6,798 税込¥7,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177465 | BCW3505 | 61364749 | BCWN350 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177474 | BCW34015 | 61364758 | BCWN3401 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177483 | BCW35015 | 61364767 | BCWN3501 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177492 | BCW3605 | 61364776 | BCWN360 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 38177517 | BCW36015K | 61365738 | BCWN3602 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177526 | BCW37515K | 61365747 | BCWN3752 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177535 | BCW31005K | 61365756 | BCWN31001 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38177553 | BCW31255K | 61363665 | BCWN3125 |
|
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 38177483
2019-02-11
- 用途:
- 配線,配電盤作業
教育・研究機関
配線作業用に購入しました.Panasonic製品ですので,安心して使用出来ると思います.
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07