手元開閉器 ケースブレーカ 屋外用(防雨形)IP43 電気温水器回路用 単体露出工事用(避電器搭載・プラスチックケース)
用途単体露出工事用
極数・素子数2P2E
定格電流(A)40
定格電圧(V)AC200
種別配線保護用
型式NCD-50LP型
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)2.5
フレーム(AF)50
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)14
収納機器収納機器:避雷器(BQX8200)、サーキットブレーカBCW-50型
内容量1個
注意
※CVT電線は使用できません。※直撃雷の場合、電気機器の保護ができません。
※ブレーカ専用端子カバー付