(36件のレビュー)

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。
赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。
水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!

塗装
(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)
(回数)1~2回
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間内容量1個(1kg)
注意
※塗装前には塗料をよく撹拌してください。
塗布後(黒サビ変換)安定的な防錆効果を維持するため必ずコーティング(上塗)を施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38043887SELECT COAT
10,850
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38043887
2025-05-25
用途: 公園遊具、自治会の機器類とその収納倉庫(スチール)の錆び対策
農・林・水産業

この類(たぐい)の対策剤は20年以上前から使用しているが、その効果は絶大です。特に薄板類は研磨が出来ないので錆び進行を止めることが大切で、そのような使途に最適である。
協同作業することも多いので、使用に際して危険性が少なく安心して使える。高価なので、今少し値段が下がれば自治会運営上でも助かる。特に

対象商品 : 38043887
2024-03-28
用途: レトロなリアカーのレストア
木村歯科医院製造業

古いリアカーのレストアに使いました。錆を完全に落としきれないので本品を使いました。色の塗り重ねはせずに本品一回塗りです。レトロなリアカーの鉄さびがビンテージ感のある風合いに仕上がりいい感じになりました。

対象商品 : 38043887
2024-03-04
用途: 現場で

重要文化財の補修工事で設計の指示にて購入し使用しました。

3が参考にしています
対象商品 : 38043887
2023-11-02
用途: サビとり
その他業種

粘性も適度で塗りやすい水洗なのではみ出しを修正しやすい

対象商品 : 38043887
2023-05-23
用途: 錆の出た機械の修理
シライシファーム農・林・水産業

赤さびを簡単に黒錆に変えてくれる商品に巡り会え、これから長く機械を使用できる一助になると思います

1が参考にしています
対象商品 : 38043887
2023-03-27
用途: 農具のメンテナンスで利用
その他業種

祖父から受け継いだでメンテナンスできてなく錆びてしまった所に使用、全く凄くいいです。
触った感じも全然違います。

1が参考にしています
対象商品 : 38043887
2023-02-18
用途: 型枠の錆を還元するため

強烈に反応します。値段がもう少し安いと助かりますが。。

1が参考にしています
対象商品 : 38043887
2022-03-01
用途: 建屋の古い鉄製ヒンジ、鉄製手用農具、鉄製リアカー 等の塗装
木村歯科医院製造業

とても使いやすい。この製品の特徴は塗り上がり硬化後はほぼ透明になることだと思います。鉄製の古い手用農具、リアカー、建屋の鉄製金具などの塗装に使用しました。錆の凹凸感鉄さび色が保たれて塗装はしてあるが鉄が経年変化した様を保持できます。ビンテージ感をたもったまま鉄部の保護に塗るには最適と思われます。
 塗装後着色する必要がある場合には、他のもっとコスパの良い製品を使ってます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする