曜日別特売

ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) - 三木プーリ

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38120826PSL-G-19-C47202617289
7,550
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120835PSL-G-20-C47202617305
7,550
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
38120844PSL-G-22-C47202617335
7,550
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
38120853PSL-G-24-C50202617411
8,380
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120862PSL-G-25-C50202617428
8,380
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
38120871PSL-G-28-C55202617533
8,380
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120887PSL-G-30-C55202617571
8,380
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
38120896PSL-G-32-C60202617731
8,810
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120905PSL-G-35-C60202617800
8,810
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
38120914PSL-G-38-C652026171020
9,220
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120923PSL-G-40-C652026171070
9,220
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120932PSL-G-42-C752432201680
10,900
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120941PSL-G-45-C752432201800
10,900
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120957PSL-G-48-C802432201920
11,740
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120966PSL-G-50-C802432202010
11,740
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38120975PSL-G-55-C852432202570
13,980
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38120984PSL-G-60-C902432202810
13,980
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする