曜日別特売

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー - Meltec(大自工業)
(18件のレビュー)

原付から普通乗用車に最適な充電器。車種の選択ができるので安心!簡単!
開放型バッテリー、密閉型バッテリー 共通タイプ

適合バッテリーDC12V(2~70Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:普通充電・フロート充電・維持充電・急速充電定格出力DC12V/6.5A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×175×145バッテリー電圧(V)DC12V(開放型・密閉型)鉛バッテリー充電方式定電流定電圧/オート充電方式内容量1台
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38138195SC-650DC14.52~70MAX6.5MAX6.5電源コード…約0.95
/ 充電コード…約1.3
1851751451.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38138195
2022-02-19
用途: バッテリー充電
株式会社三山工業

赤いランプは光が 充電出来ないし 壊れてる
保証書があるので 電話してみますが 新品でこれは ないやろ

2が参考にしています
対象商品 : 38138195
2021-04-24
用途: 電柵専用のバッテリー充電に、使用
農・林・水産業

電柵専用のバッテリー に、充電する時に使用しています。
完全放電している時に、急速充電できるのがいいです。

対象商品 : 38138195
2020-09-16
用途: バッテリーの充電

リピートです。安くて結構長持ちしました。コスパ的にはいいと思います。

対象商品 : 38138195
2020-09-03
用途: 機械のメンテナンス時

コードが短いと感じましたが、それを除けば表示もわかりやすいですし軽量ですし、満足のいく商品です。

対象商品 : 38138195
2019-07-07
用途: バイクのバッテリーの充電
製造業

バイクはあまり乗らないので、バッテリーがよく上がります。都度バイク屋さんに行くのは面倒なので購入しました。きちんと充電が出来て、新品バッテリーのように生き返り満足しています。充電時の音が少し大きいのが少し気になります。

2が参考にしています
対象商品 : 38138195
2019-06-11
用途: 機械のメンテナンス時

1週間ほど前にバッテリーが上がりエンジンがかからなくなったトラクターに早速使用しました。
少しコードが短いなと感じたのを除けば、表示もわかりやすくとても使いやすいと感じました。
もともとのバッテリーのせいか、すぐに90%以上の表示にはなりましたが、なかなか充電完了にはなりませんでしたが、それでもエンジンは快適に始動しました。

対象商品 : 38138195
2018-09-15
用途: 予備電源(インバータ)用バッテリー充電
運輸・通信業

大阪北部地震や大型の台風が上陸しました。バッテリーから交流100Vを作りだす、インバターのシールバッテリー充電をしました。
(1)充電前の電圧は、6.79Vでした。
(2)マニュアルに、8V以下の電圧では充電不可と書いてありました。
(3)別のバッテリーで、8.5Vにしてから充電を開始しました。見事フル充電できました。
購入時に、あまりにも小さい形状なので心配はしておりましたが、タフな充電器で満足しています。

対象商品 : 38138195
2018-01-31
用途: 自動車整備
Hase モーター自動車・二輪車・自転車関連業

2輪から小型自動車まで使用が出来助かっています。価格もかなり安くて良かったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする