エスコ
セーフティーオイル缶
FM規格、UL規格適合品。
用途
ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適
容量(L)
3.8
材質
鉄(パウダーペイント仕上)
エスコ品番
EA991JA-1A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
241×279
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38276253
EA991JA-1A
3.8
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください