エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの トイレ用品 トイレットペーパーホルダー 収納数1 アイボリー色 トイレットペーパーホルダー 注文コード 38275937 仕様ビス式 付属品ビス エスコ品番EA638LD-1B 材質ABS樹脂 色アイボリー 材質(本体)ABS樹脂 収納数1 サイズ(mm)169(W)×100(D)×82(H) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638LD-1B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38275937 EA638LD-1B オープン ¥1,700 ¥1,700 ¥1,870 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペーパーホルダー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラーショップ ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーション 税込¥1,099 ¥999 棚付きペーパーホルダー NewHikari 税込¥10,668~ ¥9,698~ マグネットサニタリーシリコーンスポンジ タワー ホワイト 山崎実業 税込¥990 ¥900 バスケットへ ウォールサニタリーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 木製手すり棚タイプ TOTO 税込¥16,478 ¥14,980 ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO 税込¥29,678 ¥26,980 棚付二連紙巻器 マットタイプ TOTO 税込¥31,878~ ¥28,980~ 木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO 税込¥28,578 ¥25,980 棚付紙巻器 TOTO 税込¥10,888~ ¥9,898~ トイレットペーパーホルダー ポッシュリビング 税込¥1,978 ¥1,798 棚付二連紙巻器(棚 木質製) TOTO 税込¥5,938~ ¥5,398~ 棚付二連紙巻器 TOTO 税込¥16,478~ ¥14,980~ トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 木製手すり棚一体タイプ紙巻器 TOTO 税込¥28,578 ¥25,980 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ 木製手すり 棚付二連紙巻器タイプ TOTO 税込¥24,178 ¥21,980 木製手すり棚タイプ(収納付) TOTO 税込¥18,678 ¥16,980 ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO 税込¥26,378 ¥23,980 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ 棚付二連紙巻器 めっきタイプ TOTO 税込¥29,678~ ¥26,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材トイレ用品トイレ設備用品ペーパーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります ペーパーホルダー 手すり・背もたれ ベビーシート スイッチ類 ダストボックス シェアする マイページ 最近見た商品