AS-1525 エコ・製品制電 ツータックカーゴパンツ
(1件のレビュー)「着る」ことでCO2 削減プロジェクトに参加するカーボンオフセット付ウエアは、現場の意見を盛り込んだ機能満載の進化系。
環境に配慮する姿勢をアピール、CO2削減に貢献。
JIS帯電防止素材で作った製品制電シリーズ。
- その他
- 裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
- 用途
- 特になし
- 仕様
- カラビナループ&小物収納ポケット、脇シャーリング
- 種別
- ツータックカーゴパンツ
- 材質
- (ファスナー)樹脂
- シリーズ
- ANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]funzioneⅡ
- 股下(cm)
- 80
- 機能
- 制電
- JIS規格
- JIS帯電防止規格合格
- 裾上げ
- 可
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。ボトムス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 12107707
2017-04-12
用途: 建物のメンテナンス時
株式会社NISEKO WOW 様
伸縮性に優れていて、とてもはき心地が良いです。両サイドのポケットも大きくて、使いやすいです。


















