寅壱
カーゴジョガーパンツ
分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付きのジョガーカーゴパンツ。
用途
7030-124のジャケットとコーディネイト。
混率(%)
ポリエステル93・綿7
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
7/グレー
13/クロ
14/濃コン
44/OD
ウエスト(cm)
選択してください
72
76
82
88
95
100
105
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
股下(cm)
選択してください
68
70
72
74
76
28種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86515348
7030-235
14/濃コン
3L
76
95
11.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86515926
7030-235
14/濃コン
4L
76
100
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
86515969
7030-235
44/OD
5L
76
105
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86516030
7030-235
13/クロ
S
68
72
10.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86516127
7030-235
44/OD
L
72
82
11
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86516380
7030-235
13/クロ
5L
76
105
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86516425
7030-235
7/グレー
3L
76
95
11.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86516441
7030-235
7/グレー
LL
74
88
11.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86516687
7030-235
14/濃コン
5L
76
105
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86516906
7030-235
44/OD
3L
76
95
11.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86516976
7030-235
7/グレー
M
70
76
11
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86517107
7030-235
44/OD
S
68
72
10.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86517238
7030-235
44/OD
4L
76
100
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
86517326
7030-235
13/クロ
3L
76
95
11.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86517378
7030-235
7/グレー
S
68
72
10.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86517439
7030-235
7/グレー
4L
76
100
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
86517640
7030-235
14/濃コン
M
70
76
11
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86518139
7030-235
13/クロ
M
70
76
11
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86518620
7030-235
44/OD
M
70
76
11
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86519101
7030-235
44/OD
LL
74
88
11.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86519268
7030-235
13/クロ
L
72
82
11
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月中旬
86519356
7030-235
7/グレー
5L
76
105
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
86519487
7030-235
13/クロ
LL
74
88
11.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86519688
7030-235
7/グレー
L
72
82
11
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86520081
7030-235
14/濃コン
L
72
82
11
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月下旬
86520291
7030-235
13/クロ
4L
76
100
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
86520817
7030-235
14/濃コン
S
68
72
10.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86520948
7030-235
14/濃コン
LL
74
88
11.5
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください