G.G
ジョガーパンツ(ノータック)
点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量
材質
ジャガードクロス、【別布】ナイロン86% / ポリウレタン14%、【金属】フロントファスナー/タックボタン
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン90%、ポリウレタン10%
材質(樹脂部)
カーゴファスナー/ドットボタン
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
73-83
77-88
83-93
88-98
93-103
100-110
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
股下(cm)
70
72
74
76
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03438062
0642-18
3L
76
93-103
38
¥
10,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438150
0642-18
LL
74
88-98
36.5
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438317
0642-18
S
70
73-83
32
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438326
0642-18
M
72
77-88
33.5
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438351
0642-18
4L
76
100-110
40.5
¥
10,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438360
0642-18
L
74
83-93
35
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください