激ラク防寒ジョガーパンツ 8293

激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 - カジメイク激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 - カジメイク激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 - カジメイク激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 - カジメイク激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 - カジメイク激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 - カジメイク激ラク防寒ジョガーパンツ 8293 - カジメイク

体の動きに合わせて伸び縮みするストレッチ生地に、裏地が起毛仕様で空気を逃さず暖かな肌触りの防寒ジョガーパンツです。
ストレッチ生地は激ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
小物の収納に便利な8つのポケットを装備しています。
左脇にはファスナー&フラップ付きダブルポケット、右脇にはフラップ付きカーゴポケットを装備しています。
ウエストはベルトループと便利なゴム+ヒモ絞り仕様です。
裾を絞りスッキリとしたシルエットのジョカータイプです。

色
ブラック
混率(%)
本体:レーヨン75、ナイロン22、ポリウレタン3 別布:ポリエステル100
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
適応胴囲(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045934398293L7810380~86最大89、上り82
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
045934828293M789874~80最大83、上り76
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
0459350082933L8011592~98最大101、上り94
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
045935188293LL8010986~92最大95、上り88
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする