コーデュラウォームジョガー GC-W313

コーデュラウォームジョガー  GC-W313 - GRANCISCOコーデュラウォームジョガー  GC-W313 - GRANCISCOコーデュラウォームジョガー  GC-W313 - GRANCISCOコーデュラウォームジョガー  GC-W313 - GRANCISCOコーデュラウォームジョガー  GC-W313 - GRANCISCOコーデュラウォームジョガー  GC-W313 - GRANCISCOコーデュラウォームジョガー  GC-W313 - GRANCISCOコーデュラウォームジョガー  GC-W313 - GRANCISCO

腰回りに”ゆとり”を持たせつつ、根強い人気のあるジョガースタイルで仕上げたスタイリッシュなパンツ。
摩擦強度に優れたコーデュラ素材を使用しているのでタフな着回しにも対応。
コーデュラ素材の表生地と、裏地にはシルキーな肌ざわりの「ドライストレッチニット」を採用。
2素材の融合により、しっかりとした着用感と快適な通気&保温性の両立を実現!
タテヨコに伸びる4WAYストレッチ
ウエストは総ゴム&調整紐で楽に可能。
裾端はハーフリブ仕上げの絞りを利かせたスッキリシルエット。

素材
表地:ナイロン88%・ポリウレタン12% 裏地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ウエスト(cm)
サイズ
股下(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04367786GC-W313ネイビーL7182~90114
¥12,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
04367802GC-W313ブラック4L73102~112130
¥12,900
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
04367847GC-W313ネイビーLL7388~96118
¥12,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
04367899GC-W313ブラックLL7388~96118
¥12,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
04367926GC-W313ブラックL7182~90114
¥12,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
04367942GC-W313ブラックM6976~84110
¥12,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
04367960GC-W313ネイビー4L73102~112130
¥12,900
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
04367987GC-W313ブラック3L7394~104124
¥12,900
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
04368136GC-W313ブラックS6970~78106
¥12,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
04368152GC-W313ネイビーM6976~84110
¥12,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
04368206GC-W313ネイビーS6970~78106
¥12,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
04368222GC-W313ネイビー3L7394~104124
¥12,900
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする