曜日別特売

LOOX(ルックス)表面仕上げ剤

LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 - 呉工業(クレ)LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 - 呉工業(クレ)LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 - 呉工業(クレ)LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 - 呉工業(クレ)
(42件のレビュー)

これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。

用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381661161176
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KURE LOOX(ルックス)
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 会社のトラックに

会社のトラックの水垢が気になったときに使っています。
洗車までするのは面倒な時、これを水垢部分にスプレーしてふき取る。
意外と水垢が取れておまけに光ってくれます。洗車しなくてもこれだけで十分綺麗になってくれるので便利です。
ただスプレーが良くないのか飛び散るのが欠点です
気が付くと窓ガラスに飛散していることが多いです。

2025-12-12
用途: ノズル改善希望

バイクに使用してみました。
とにかくスプレーの勢いが強くて周囲に飛びまくりです。
塗装面にスプレーしても、意図しない周辺に飛び散り、無塗装樹脂部やシート、カウル裏にまで飛び散って除去するのが大変でした。
塗装部の仕上がりは良い感じなのですが・・・

2025-08-24
用途: 汚れ&仕上に同時施工

よくある汚れ取り&ワックスの缶スプレー仕様とお見受けしました。
スプレー後は即時泡状態となり吹き伸ばしに良い感じです。
機能説明通りに汚れも取れ仕上ワッシングも平行して施工できるので時短できる。

2025-11-25
用途: 車のワックスがけ用
アルム・マキその他業種

古い車にも新しい車にも利用しています。スプレー式なので手軽に利用でき、出来栄えも納得しています。

2025-05-14
用途: 愛車磨き

品質には問題なし!
ただ商品レビュークーポンは当たった試し無し!!

2が参考にしています
対象商品 : 38166116
2022-05-13
用途: バイクのタンクの傷消し 及び 車のヘッドライトの黄ばみ取りに。

汚れ取りと磨きが同時にできてワックス効果もある。正に万能スプレーです。購入は 今回で3缶目です。常に常備していないと不安な位です。車のアウターハンドルの所の細かい傷も取れて綺麗になりました。月に一度ほどヘッドライトも磨いていますので古い車ですが黄ばみ無で気持ちよく過ごしています。

4が参考にしています
対象商品 : 38166116
2022-01-30
用途: 自動車メンテナンス

普段は固形ワックスを使用しているのですがちょっとした磨きには手軽で良い商品です。アルミホイールにも使ってます。

対象商品 : 38166116
2022-01-10
用途: 愛車のメンテナンス
製造業

他の製品と異なり、本当に殆どこすらずにきれいになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする