曜日別特売

SUPER Coolant Racing Pro 4L

SUPER Coolant Racing Pro 4L - HKS

勝つための究極冷却性能!!
より消泡性・保護性に優れたまさにプロ仕様レーシングクーラント
SUPER COOLANT[Racing Pro]は、冷却性能に特化したレーシングクーラントです。
消泡性・防錆性・防蝕性にも優れ、長期間のご使用にも対応します。
凍結温度 -1℃のため使用環境に注意が必要です。
ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。

成分防錆剤、冷却強化剤Blue内容量(L)4交換目安2年~3年名称ラジエータ冷却液主成分純水凍結温度(℃)-1(代表値)危険物の類別非危険物内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354528552008-AK002
8,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする