吊りボルト支持金具・固定・重量型(一般形鋼用)

吊りボルト支持金具・固定・重量型(一般形鋼用) Panasonic(パナソニック)

形鋼から吊りボルトを下げ、各種の電気設備を支持する重量物吊り下げタイプの支持金具です。

材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.31 適合フランジ厚(mm)5~30 適合吊りボルトW3/8・W1/2 内容量1個
注意
※上下逆向きには使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38225634 DB51CA
1,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする