全関型ポール ジョイントタイプ

全関型ポール ジョイントタイプ Panasonic(パナソニック)

仕様ジョイントタイプポール本体(外部通線タイプ) 有効長(mm)(下部柱)3300 支柱(mm)(上部)3000、(下部)3600 仕上亜鉛めっき(めっき付着量150g/m2以上) 許容荷重(N)833以下(引込点において) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38227734 DD101KPT
20,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする