曜日別特売

ドロップアウトダクト

ドロップアウトダクト - Panasonic(パナソニック)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38235732DH6161K屋内型トロリーダクト30A 300V 602型 2P用
24,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235741DH6171K屋内型トロリーダクト30A 300V 602型 3P用
26,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235757DH6181屋内型トロリーダクト30A 300V 1004型 4P用
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38235766DH6191屋内型トロリーダクト30A 300V 1004型 5P用
26,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38236055DH6261K1屋内型トロリーダクト60A 300V 602型 2P用
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38236064DH6471K1屋内型トロリーダクト100A 600V用
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38236107DH6271K1屋内型トロリーダクト60A 300V 602型 3P用
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38236116DH6281K1屋内型トロリーダクト60A 300V 1004型 4P用
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38236125DH6291K1屋内型トロリーダクト60A 300V 1004型 5P用
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38236055DH6261K113109444DH6261K2画像準備中ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38236064DH6471K113109164DH6471K2画像準備中ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38236107DH6271K113109146DH6271K2画像準備中ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38236116DH6281K113109268DH6281K2画像準備中ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38236125DH6291K113109137DH6291K2画像準備中ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする