コンセントボックス 標準型角1型樹脂プレートボックス
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)樹脂
仕様はさみ込み固定仕様
種別標準型角Ⅰ型
取付高(mm)(床仕上げ)65以上
開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)18~40(タイルカーペット含む)
内容量1個
注意
※必ずコンセントボックスと必要数の器具ブロックをセットでご発注ください。このインナーコンセントボックスはフロアパネルをはさみ込んで固定するか、またはフロアパネルに直接ネジで固定してください。