コンセントボックス 標準型角2型金属プレートボックス
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用ただし、置敷きビニルタイル(厚さ4mm以上)が取り付けられます。)
- 用途
- ビルトインタイプ用
- 仕様
- はさみ込み固定仕様
- 種別
- 標準型角Ⅱ型
- 取付高(mm)
- (床仕上げ)65以上
- 開口寸法(mm)
- 110(±2)×234(±2)
- 材質(プレート)
- 金属
- パネル厚さt(mm)
- 18~40(タイルカーペット含む)
- 内容量
- 1個
注意
※必ずコンセントボックスと必要数の器具ブロックをセットでご発注ください。このインナーコンセントボックスはフロアパネルをはさみ込んで固定するか、またはフロアパネルに直接ネジで固定してください。※厚さ4mmの置敷ビニルタイルに対応可能(スペーサNE64302が必要です。)
ボックス/カバー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38263093 | NE32409 | 52945568 | NE35605 | ![]() | コンセントボックス | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |











