曜日別特売
NE32409 コンセントボックス 標準型角2型金属プレートボックス Panasonic(パナソニック) 38263093

コンセントボックス 標準型角2型金属プレートボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38263093
品番
NE32409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900

インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用ただし、置敷きビニルタイル(厚さ4mm以上)が取り付けられます。)

用途
ビルトインタイプ用
仕様
はさみ込み固定仕様
種別
標準型角Ⅱ型
取付高(mm)
(床仕上げ)65以上
開口寸法(mm)
110(±2)×234(±2)
材質(プレート)
金属
パネル厚さt(mm)
18~40(タイルカーペット含む)
注意
※必ずコンセントボックスと必要数の器具ブロックをセットでご発注ください。このインナーコンセントボックスはフロアパネルをはさみ込んで固定するか、またはフロアパネルに直接ネジで固定してください。
※厚さ4mmの置敷ビニルタイルに対応可能(スペーサNE64302が必要です。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38263093NE3240952945568NE35605NE32409 コンセントボックス Panasonic(パナソニック) 52945568コンセントボックスPanasonic(パナソニック)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする