インナーコンセント・ミニダブル電力用

インナーコンセント・ミニダブル電力用 Panasonic(パナソニック)

電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。
コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。

仕様
ビス止め固定仕様
接地2P15A125V
用途ビルトインタイプ・一般配線用 適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm)(床仕上)50以上 種類2コ用 機能電力用 材質(プレート)樹脂製 内容量1個
注意
※他社製OAフロアに取り付ける場合は、パナソニックTS305コンセント設備パネル(NE11432K)同等品もしくは取付プレート(NE64904)とセットでご使用ください。
※プラグ一体型のACアダプタや充電器、タフキャップなどの大型プラグおよび横型キャップは、スペースがないため取り付けられません。なお、パナソニック製「ザ・タップ」(WHA28132WKPなど)のプラグも、同様に取り付けられません。
※配線器具の取り替えはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38263443 NE37850K
6,020
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする