Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート 注文コード 38263592 注文コード 38263601 付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本 材質鋼板製 高さ(mm)(床仕上)50以上 パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 NE64904 NE64905 適合 選択解除 各社共通ミニシングル用各社共通ミニダブル用 開口寸法(mm) 選択解除 (パネル)128(-1~+2)×53(-1~+2)(パネル)128(-1~+2)×98(-1~+2) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38263592 NE64904 各社共通ミニシングル用 (パネル)128(-1~+2)×53(-1~+2) ¥880 ¥879 ¥879 ¥967 (税込) 5日以内出荷返品不可 38263601 NE64905 各社共通ミニダブル用 (パネル)128(-1~+2)×98(-1~+2) ¥1,030 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボックス/カバー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity はさみプラ枠(プラスチック製あと付はさみ取付枠) 未来工業 税込¥197~ ¥179~ (1) AE-244 エンクロージャー Vivotek 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ AE-238 エンクロージャー Vivotek 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) 台付スライドボックス 未来工業 税込¥131~ ¥119~ (11) 浅型スライドボックス 未来工業 税込¥142~ ¥129~ (3) 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 税込¥120~ ¥109~ 小判スライドボックス(センター磁石付・浅形) 未来工業 税込¥142~ ¥129~ 浅形スライドボックス 未来工業 税込¥417~ ¥379~ (1) 深形スライドボックス 未来工業 税込¥108~ ¥98~ (5) 耳付スライドボックス 未来工業 税込¥120~ ¥109~ 壁引込みパイプ 未来工業 税込¥230~ ¥209~ 軽間ボックス 未来工業 税込¥153~ ¥139~ ジョイントパックン(縦型) 未来工業 税込¥120~ ¥109~ (2) スライドボックス(機器用) 未来工業 税込¥329~ ¥299~ 深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業 税込¥395 ¥359 バスケットへ スライドボックス(機器用) 深形 未来工業 税込¥450~ ¥409~ 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 税込¥6,928~ ¥6,298~ 情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業 税込¥49,478 ¥44,980 ウォルボックス用ルーバー 未来工業 税込¥1,758 ¥1,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品ボックス/カバーボックス用取付枠 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります ボックス ボックス用パーツ 電設用各種カバー インナーコンセント ボックス用取付枠 シェアする マイページ 最近見た商品