IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。



ワット数が小さいため 消す忘れでも気にならない 光度は十分使用可能 データー通り40000時間使用できれば 最高ですが
LEDが出回りだした初期の頃に購入したLEDと比べて、こちらの方が照度に優れ値段も安かったので変更しました。暗くてもいいところの電球を初期に購入したものと交換したので、総合での消費電力もさげることができて、満足しています。
昼白色を購入したのですがとっても明るい! 眩しいです。
「消費電力:7.5W、定格寿命:40000時間」が本当ならですがいいコストパフォーマンスだと思います。
今度は電球色も購入したいと思います。
出来るだけ明るいのが良いのあれば7.5wの方お勧めします。7.5Wの方は自宅居間のメインで使っていますが、変形18畳の12畳分のスペース上で5個点灯では明るくて快適です。変形してなくても18畳居間で5個で十分です。普段は3個点灯でも十分でテレビ見てまったり。色は電球よりもやはり白っぽいと言うか、電球よりも温かみが薄れます。電球や蛍光灯の熱量は馬鹿に出来ないので、その点夏場はお勧めです。