市街地走行からロングドライブまで省燃費を重視したオイルです。VHVI(グループ3)ベースオイルを使用し必要十分な性能と価格のバランスが取れたコストパフォーマンスに優れた製品です。



SM規格なので長期在庫分?そのためか価格は激安でした。
使用した感じは全く問題なく軽ターボでも調子よく走っています。
最新規格のSN規格は価格が上がっているのでこれが売られている限りリピート購入します。
全く問題ありません良いオイルだと思います。でも
グループ3鉱物油ベースで100%化学合成?(メーカーでは100%にしてないような気がしておりますが・・・)
嘘ではありませんが国内での表記法が曖昧なので問題ないのでしょうがグループ4や5の高性能なオイルと勘違いして購入する人もいるかもしれませんね(私がそうでした)。そこを承知で購入しました。
20年以上いろいろ使用してみたがコスト、性能的に私の車にベスト。SMだがSN以上の実力がある。4000kmから5000kmの交換が望ましい。
交換後は非常にエンジンノイズが減りました。しばらくすると元通りだが、高いオイルでもこの現象は同じなので、特に問題ないと思います。カーショップより安く手に入り満足です。